画像準備中

コロナ Super Light UK型 立刈・下刈用チップソー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21814528 品番 SL-TUK-1040
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ZCR、UCR、UKタイプと同じで重量が従来品と比べ約2/3。
女性、高齢者でも楽に作業が行えます。
軽さと切れ味を重視した雑草刈り専用、畦草刈りから密生地の雑草刈りまで。

外径(Φmm)255 刃数(p)40 材質NKS-85 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-13
用途:
草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は高いけれど、軽く良く切れて長持ちします。次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする