M.I.K
M.I.Kの 刈払機
M.I.Kの 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
BTS型 プロ山林用チップソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21814546
品番
BTS-1060
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食い込みがよく鋭い切れ味。
特殊チップ採用により切れ味の良さを長時間持続。
刃数を増やして目立て、アサリ付けも山林仕上げ。
外径(Φmm)
255
刃数(p)
60
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25