山林プロ専用チップソーチップー USX型 竹刈用チップソー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21814555 品番 USX-0928
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。

外径(Φmm)230 刃数(p)28 材質SKS-5 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21814564
2024-03-16
用途:
農業
農・林・水産業

下草刈り専門ということで、切れ味よく満足しています。直径1.5p程度の竹は、通常のチップソーよりも断然切れ味が良かったです。細い雑木であれば、同様にストレスは感じません。しかし、コンクリートや石が混在するところでは、刃こぼれしそうで使用は避けて、デカチップを使うようにしています。

対象商品:
21814555
2021-09-09
用途:
山林の手入れ
サービス業

細い木や竹の伐採に抜群の力が発揮できました。低速で芝生も往復の使用で綺麗に刈れました。匿名

対象商品:
21814555
2021-08-27
用途:
硬い草や篠竹の生えている田畑の畦畔の草刈り
農・林・水産業

どんな状況でも、しっかり刈り取れるのがありがたい。多少石に当たってもチップが飛ばない。

対象商品:
21814555
2021-11-06
用途:
竹藪の伐開
農・林・水産業

切れ味が良いので、時間をかけてやれば、太い竹でも伐れる。
無闇に振り回さず丁寧に刈っていけば、チップもそこそこ長持ちする。

対象商品:
21814564
2020-02-04
用途:
生垣、茶ノ木等小雑木の刈込
馬渕事務所 様 (その他業種)

石、コンクリ−ト、等につかえ刃がこぼれる。林業者が使用するのこぎり刃も良く研ぐこともできる。

対象商品:
21814564
2019-11-09
用途:
孟宗竹に使用
農・林・水産業

スパっと切れはしないが、何とか切れました。
草刈り機の方に問題があったかも

3人が参考にしています
対象商品:
21814555
2018-07-17
用途:
田んぼ法面の雑草刈り
株式会社スカイネットコム 様

法面の雑草には笹や竹、雑草にも幹の直径が5pくらい丈が2m近くあるようなものもありました。今まで使用してたチップソーも竹も切れますという商品を使用していましたが、山林プロチップソーは切れ味が全く違いました。今までもの物は竹や幹の太い雑草に当たると草刈り機のエンジンに負荷かかり回転数が低下しましたが、山林プロ用チップソーはエンジンに負荷なくスパッと切れて草切機を操作するうえでも楽に草刈りができました。

1人が参考にしています
対象商品:
21814555
2018-07-29
用途:
道路のりめんの草刈
建設業・工事業

商品の謳い文句の竹刈用に偽り無、雑草と竹が生えているのり面の刈り取りで竹がスパッと切れる。今までのチップソーとの比較で切れ味が断然違う(新しいからもあるかな)竹をきっている抵抗感がほとんど感じられない。
気に入りました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする