曜日別特売
MGPM16-75Z-M9BWL-XC22 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-75Z SMC 21814599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-75Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
21814599
品番
MGPM16-75Z-M9BWL-XC22
参考基準価格(税別)¥27,450販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ストローク
標準ストローク
仕様
(-XC22) バッキン類フッ素ゴム
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする