レディース剪定鋏

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21814713 品番 1201-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

大型鋏に負けない、シャープな切れ味。

仕様フッ素コート 全長(mm)170 質量(g)120 刃長(mm)約45 切断能力(mm)10(生木) イエロー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38669477
2022-05-12
用途:
ガーデニング用
その他業種

軽くて持ちやすく女性の手には丁度良い大きさです
1p位の枝でも力を入れずにスパッと切れます
ピンクの色合いも可愛くてイイです
使うたびに椿油を塗って手入れをしています
錆止め油よりも椿油の方が植物に優しいと
ガーデナーの方が言っていました^^

1人が参考にしています
対象商品:
21814695
2021-08-18
用途:
バラの剪定
その他業種

レディースというネーミングの通り小さめで持ちやすく又切れ味もいいです。

対象商品:
21814695
2021-05-15
用途:
小枝、細い竹の剪定に使用
その他業種

割に切れ味良く、使いやすい。
持つ所が滑り、持ち直しがいりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38669477
2019-06-17
用途:
木の剪定
その他業種

直径10ミリくらいの枝なら、バッサリと切れます。
力を入れやすく、切れ味抜群です。
女性にも扱いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38669477
2014-12-26
用途:
ゆずの実取り

女性用剪定ばさみという事で、軽い力でもよく切れます。作りもしっかりとしており、スムーズに動きます。クォリティの高い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38669477
2018-10-23
用途:
庭の草花剪定
その他業種

庭の草花用に購入、切れ味良く色もピンクでオシャレです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする