画像準備中

フッ素コートぶどう鋏 先細そり刃大ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード21816533 品番B-1MFPB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。大ハンドルそり刃。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。

寸法(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする