山林下刈君

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21817084 品番 657719
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

台金にアサリを付けた万能斜埋込型60枚刃。

外径(Φmm)230 刃数(p)60 用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21817084
2019-02-24
用途:
竹切り

アサリ付きのこの刃は竹を伐るのに最適。キックバックしないように細心の注意が必要だが、コツさえつかめば、面白いように切れる。平らな竹藪の竹ならチェンソーよりはるかに効率よく切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする