657726 山林下刈君 SAF(セフティー) 21817093

657726 山林下刈君 SAF(セフティー) 21817093
657726 山林下刈君 SAF(セフティー) 21817093

山林下刈君

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)255
内容量1枚注文コード21817093品番657726
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

台金にアサリを付けた万能斜埋込型60枚刃。

用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。外径(Φmm)255刃数(p)60穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21817084
2019-02-24
用途: 竹切り

アサリ付きのこの刃は竹を伐るのに最適。キックバックしないように細心の注意が必要だが、コツさえつかめば、面白いように切れる。平らな竹藪の竹ならチェンソーよりはるかに効率よく切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする