笹刈君

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21817136 品番 661716
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

笹に、ツルに、一般草刈に最適の万能型。

外径(Φmm)255 刃数(p)48 用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21817127
2023-07-23
用途:
笹竹刈り
有限会社サンシード 様

竹笹草刈りに使用、値段は高いが切れ味・耐久性は抜群です。

対象商品:
21817127
2022-08-19
用途:
敷地内に存在する竹藪の整地のため、笹、細い竹等の刈り取りの作業

値段はやや高いと感じられるが、その代償は十分であり満足している、特に4サイクルの草刈り機に使用した場合、パワーがあり素晴らしい使用感です。近日中に再度購入を考えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
21817127
2018-07-20
用途:
笹竹苅りに
農・林・水産業

触込みどおりにスパスパ竹が切れます。刃の形状が良く検討されているのだと思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする