SAF(セフティー)
SAF(セフティー)の 刈払機
SAF(セフティー)の 一般草刈用カッター/チップソー
草刈一番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21817382
品番
657610
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
2種類のチップが繰り出す抜群の切れ味・耐久性。
外径(Φmm)
230
刃数(p)
32
用途
一般草刈。
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25