SAF(セフティー)
SAF(セフティー)の 刈払機
SAF(セフティー)の 一般草刈用カッター/チップソー
ボクサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21817477
品番
121289
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
斜埋込型Rチップの52枚刃で耐久性・軽い切れ味を実現。
外径(Φmm)
255
刃数(p)
52
用途
一般草刈。
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25