刈人

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21817872 品番 100758
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 刃数(p)36 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21817888
2021-06-10
用途:
畑の刈払

色々な種類のチップソーを試してきましたが
結局この商品が一番コスパが良いです。
耐久性と切れ味のバランスが抜群です!
これ以外使う気になれません。
ホームセンターで買うよりも500円ほど安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする