超人305

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21817933 品番664519
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

外径305mmで作業が早い。

外径(Φmm)305 刃数(p)46 用途山林下刈・笹刈・一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21817933
2022-05-08
用途:
草刈り
ウイング久住 様 (農・林・水産業)

やはり切れ味抜群
もう255は使えない
作業時間も短縮
言うことなし

対象商品:
21817933
2019-09-25
用途:
草刈作業
建設業・工事業

この草刈り(刈払機)機の歯は、一般的な230mm、255mmの歯に比べ大きく作業効率が良いです。その分少し力がいるように思いますが、非力な私でも大丈夫です。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする