横綱強君

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21818168 品番 668703
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

作業が早いパワフルメッシュ型。

外径(Φmm)230 刃数(p)36 用途山林下刈・一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする