ハチアブマグナムジェット

(81件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(550mL) 注文コード 21818527 品番 4901080237019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
反撃させないハチ無力化処方で安心して駆除できます。ハチの巣や飛び回るハチやアブを速効駆除します。巣作り阻止効果は1ヵ月持続します。ハチの巣の駆除に適したバズーカタイプです。

使用の目安
【飛んでいるハチの駆除】
●種類によって攻撃的なハチもいるので、衣服などで皮膚の露出を避け、刺されないようにしてください。
●適量を直接噴射してください。
※駆除したハチは直接手で触れないでください。
【ハチの巣の駆除】
●必ず皮膚の露出しない防護服、手袋、保護メガネ等(ハチの針が皮膚まで届かないもの)を着用し、日没後に行ってください。
●3mから4mの距離から10秒から30秒噴射してください。
※本品はスズメバチの巣の駆除を対象とした商品ではありません。
【ハチの巣作り阻止】
●ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射してください。
※本品は強力噴射のため、約65秒で全て噴射されます。
適合害虫アシナガバチ、クマバチ、ミツバチ、アブ、ブユ(ブヨ)、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ 有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分※ハチ無力化成分は植物にも含まれる成分 トラスコ品番818-5048 種別エアゾール 容量1本 シリーズハチアブマグナムジェット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×265×66 有効期間1ヶ月 アズワン品番64-0923-24 利用場所屋外
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※室内では使用しないでください。
※火炎に向かって噴射しないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射量が多く、薬剤が遠くまで到達するので注意してください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※噴射後は速やかにその場所から離れてください。
※噴射場所の周り、風下には人がいないことを確認し、風上から噴射してください。下向きに噴射する時は、グリップを持って缶を一度真下に向けてから噴射してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※薬剤のかかり具合が不十分の場合、効果が出にくいため、薬剤が十分かかるように噴射してください。
※壁、塀、コンクリート、樹脂等に使用する場合、変色、シミのおそれがあるので、試し噴射して状態を確認してから使用してください。また、自動車などの塗装面、大理石・御影石等の石材、白木にはかからないように注意してください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※植物の中には直接かかると薬害がでる場合があります。
※噴射場所に雨や水がかかると効果が減少します。その場合は再度噴射してください。
※ハチに刺された場合は、すぐに医師の手当を受けてください。
【保管上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。

商品説明動画

ハチアブマグナムジェット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
夏場のハチ退治に
農・林・水産業

結構遠くまで噴射できて便利です。即効性があるので非常に良きかも。

2025-07-10
用途:
ハチの巣から出てきた蜂に噴射
製造業

工場の敷地内に蜂が飛んでいる事が多く、事務所内に常備しておいてます
3m位先ぐらいまで噴射するので、刺される心配が少ないです

対象商品:
21818527
2025-07-01
用途:
蜂の駆除
卸売・小売業

毎年蜂が店内に入ってきてしまうことが有り、大騒ぎになります。
これを常備してからは、直ぐに駆除出来るようになりました。アナフィラキシーの恐れがある店員がいるので、必ず常備するようにしています。

2025-05-29
用途:
噴射しやすい
製造業

他の商品と比べて持ち手が握りやすいので狙った場所へ噴射しやすいです。

2025-05-26
用途:
工事現場で
卸売・小売業

この時期多いので、必ず持って活動をする。
実際使うと、効果があり重宝しています。

2024-09-04
用途:
シルバーセンターにて剪定作業時に使用
サービス業

今年は酷暑が続いたせいか、植え込みの中にハチの巣が多くあり、日中は特に巣の中に潜んでいるようです。剪定前には、箒の柄等で植え込みを叩いて巣の有無を確認したのちに作業を開始するようにしていますが、それでもハチの存在に気付かず、剪定を始めて初めてハチに刺されるケースが特にこの夏多かったようです。その対策として作業時には常に同製品を携帯するよう指導をしています。離れた位置からスポットでハチの巣に噴射できるのでこの時期の必需品となっています。価格帯も様々ですが、費用対効果で考えればお勧めだと思います。ここ数年活用させてもらっています。

2024-12-03
用途:
職場内の害虫駆除
卸売・小売業

職場内の茂みに発生したスズメバチの巣を駆除する為に購入。
以前購入していたスプレーで1回の駆除で1本がなくなる位使用したので、大容量タイプを購入しました。噴射の威力は抜群で離れた所からでもよく届きます。ハチが少なくなっても他の害虫にも使えるところも良いです。

2024-11-02
用途:
蜂の巣退治に

蜂の巣退治に 欠かせない商品です。薄暗くなった頃 惜しみなく 大量に 噴射して 巣から逃げ、次の日に見に行くと ほとんどの場合 退治できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする