オザワ工業
オザワ工業の 洗剤
オザワ工業の 洗濯用洗剤
オザワ工業の しみ抜き・部分洗い
シミ抜き3点セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21819613
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,060
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ソルビーで落ちない頑固な油性系のシミや水溶性のシミを落とすことができます。
適合
ソルックス:チャコ、ボールペン、マジック、スタンプ、ルソタン:布の黄変、お茶、コーヒー、酒類、ソルプロ:食べこぼし、泥ハネ、汗、牛乳
セット内容
ソルックス(500mL)<200mL小出容器付>、ルソタン(300mL)、ソルプロ(300mL)
繰り返し・詰め替え
対応