オザワ工業
オザワ工業の 洗剤
オザワ工業の 洗濯用洗剤
オザワ工業の しみ抜き・部分洗い
ソルビーガン OZW-BR(ボトル式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21819735
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,850
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
永年のシミ抜きガンの豊富な経験と技術を終結して設計されたOXWガンシリーズ。
用途
溶剤専用
タイプ
鉋金
消費電力(W)
25
電源
AC100V・50/60Hz
振動数
50〜120/sec
繰り返し・詰め替え
対応
注意
水を使用し続けるとピストンが錆びて使えなくなります。