シンガーニトリルライトPF ホワイト(200枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) サイズS 注文コード21820067 品番636001120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

耐油・耐薬品性に優れた材質です。
突き刺し・引裂活き強度の優れています。
便利な左右兼用タイプでムダなくお使いいただけます。
パウダーフリー加工を施し、柔らかく手にフィットするので、長時間の細かな作業に適してます。

サイズS 厚さ(mm)0.06 全長(cm)24±1 材質ニトリルゴム 入数(枚)200 中指長(cm)7.2 手の平幅(cm)8.5 粉有無パウダーフリー(内側:アクリルコーティング、外側:塩素処理) エンボス加工指先エンボス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21820067 636001120 55468474 No.110 シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋] シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋] 1箱(100枚) 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする