特定小電力トランシーバー DJ-P222

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21820112 品番 DJ-P222L
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

追加された便利な機能が嬉しい、DJ-P221の進化形。
強力バイブレーター。騒がしい現場でも着信を聞き逃さない、パワフルなバイブレーターを搭載しました。
イヤホン断線感知機能。本体が音と表示で断線を知らせるので、大事な連絡を聞き逃すことがありません。
減電池警告音とエコモード。うっかり電池切れ・・・がなくなる警告音と電池消費を大きく抑えるエコモードで、電池に関する心配が少なくなります。
テールノイズキャンセラー。スケルチが閉じる時の耳障りな「ザ」音をカットして長時間の使用でも快適です。
送信音声モニター。送信中の自分の声がイヤホンでも聞けるコールバックも人気の機能です。
選択呼出しと圏外チェッカー。グループと個別の選択呼出しと、通話圏内確認もできます(同時に設定することはできません)。

用途
【ミドルアンテナ】小売り・飲食・娯楽などの店舗で、接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングアンテナタイプの80%程度。
【ロングアンテナ】工事現場や工場。林業・農業の作業時。警備・誘導。小・中規模商業・イベント・セレモニー関連施設/医療・介護施設のようなハイパワー無線機が使えない場所。学校・官庁・自治体。倉庫などの物流関連施設。自治会などの防災活動連絡用にも乾電池1本仕様が最適です。
使用時間
【単3形アルカリ乾電池】約33時間
【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約28時間
種類特定小電力トランシーバー 付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ 質量(g)約100(本体のみ) タイプロングアンテナ 使用温度範囲(℃)(本体)-10〜+50、(チャージャー)0〜+40 定格電圧(V)DC1.2〜1.7(電池端子) チャンネル数交互9+11、中継9+18 感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(電池収納部の突起除く) 周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数 通信方法交互(単信)&交互中継(半複信) 電波形式F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力10mW-1mW切替 適合バッテリーEBP-179 防水保護等級IP67相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21820112
2019-01-08
用途:
事務所からフォークリフトオペレータへの積込み指示等

アンテナサイズのM・Lを共に注文したが、工場敷地内の使用ではMで十分だった。バイブレータ機能付なので、いい感じで使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする