特定小電力トランシーバー DJ-PX31

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21820128 品番 DJ-PX31B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

交互中継通話にも対応して、小型のDJ-P112Rレピーターとの相性はバツグン。
電池は内蔵式でかさばらず、単3電池1本の他、オプションのマルチチャージャーで最大5連結、10台分の充電を可能にするEBP-179充電池にも対応。
送信時、自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能を搭載。
操作は簡単、チャンネルと1-7番のグループトーク番号、エンドピーの有無などを内部のディップスイッチで設定するだけ。外部操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。
フロントパネルにはラベルプリンターの6mm幅テープがぴったり貼れるくぼみ付、部署名や社名などを印字して表示するのに便利。

使用時間
【単3形アルカリ乾電池】約29時間
【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約26時間
種類特定小電力トランシーバー 付属品ベルトクリップ トラスコ品番770-8769 ブラック 質量(g)約64(アルカリ乾電池含む) 使用温度範囲(℃)(本体)-10〜+50、(充電)0〜+40 定格電圧(V)DC1.5V(電池端子) チャンネル数交互20、中継27 感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く) 機能キャリアノイズを低減するコンパンダー、VOX内蔵、音で知らせる減電池警告、エンドピー&ビープ音、グループトーク(7トーン)、自分の声がイヤホンで聞けるコールバック 周波数範囲(MHz)421〜440の特小トランシーバー用周波数 通信方法単信(交互)・半複信(中継) 電波形式F3E(FM) 送信出力10mW 適合バッテリーEBP-179
注意
※イヤホンマイクやスピーカーマイク、ヘッドセットが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする