DJ-RX31 特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31 アルインコ 21820146 DJ-RX31 特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31 アルインコ 21820146

特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21820146 品番 DJ-RX31
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。
送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。
受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。
無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。
送信中の声をモニターできるコールバック機能。
チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。
DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。

周波数範囲(MHz)
421.5750〜421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信
421.8125〜421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信
440.0250〜440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信
440.2625〜440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信
422.2000〜422.3000MHz / RX31のみ Lch単信
422.0500〜422.1750MHz / RX31のみ Bch単信
種類特定小電力トランシーバー 付属品ネックストラップ、イヤホン(ケーブル長80cm) トラスコ品番770-8785 種別受信機 ブラック 質量(g)約64(アルカリ乾電池含む) 使用温度範囲(℃)(本体)-10〜+50、(充電)0〜+40 定格電圧(V)DC1.5V(電池端子) チャンネル数27 感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く) 通信方法半複信 電波形式F3E(FM) 送信出力- 適合バッテリーEBP-179
注意
※DJ-TX31は別売のマイク類が必要です。(EME-29AM、EMS-81)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21820155
2019-05-13
用途:
ガイドシステムとして
株式会社 肉の神明 様

DJ-TX31は、送信用となりますが、オプションのガイド用マイク(EME-29AM)がないと
送信も出来ず、全く使い物になりません。
そこは、重要ですが表記がないので注意して下さい。

MonotaROからの回答

サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする