スズメバチマグナムジェットプロ

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(550mL) 注文コード21820636 品番4901080237118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(巣の直径25cmまで)
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
※本品は強力噴射のため、約45秒で全て噴射されます。
屋外専用
【適用害虫】
スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、スズメバチを巣ごと駆除します。スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ

使用の目安
【飛んでいるスズメバチの駆除】適量を直接噴射してください。
【スズメバチの巣の駆除】巣にゆっくり近づき、風上となる3m程度離れた所から噴射しながら、さらに巣に近づき、1m程度離れた場所から巣穴の中に10秒以上噴射してください。
【スズメバチの巣作り阻止】スズメバチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射してください。
適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ トラスコ品番818-5049 種別エアゾール 容量(mL)550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×265×66 有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分 有効期間1ヶ月 アズワン品番64-1139-28 利用場所屋外
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※室内では使用しないでください。
※火炎に向かって噴射しないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射量が多く、薬剤が遠くまで到達するので注意してください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※噴射後は速やかにその場所から離れてください。
※噴射場所の周り、風下には人がいないことを確認し、風上から噴射してください。下向きに噴射するときは、グリップを持って缶を一度真下に向けてから噴射してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※薬剤のかかり具合が不十分の場合、効果が出にくいため、薬剤が十分かかるように噴射してください。
※壁、塀、コンクリート、樹脂等に使用する場合、変色、シミのおそれがあるので、試し噴射して状態を確認してから使用してください。また、自動車などの塗装面、大理石・御影石等の石材、白木にはかからないように注意してください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※植物の中には直接かかると薬害がでる場合があります。
※噴射場所に雨や水がかかると効果が減少します。その場合は再度噴射してください。
※ハチに刺された場合は、すぐに医師の手当を受けてください。
【保管上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21820636 4901080237118 32723047 - スーパースズメバチジェット イカリ消毒 スーパースズメバチジェット イカリ消毒 1本(480mL) 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
スズメバチの駆除
教育・研究機関

職場に毎年スズメバチがよくでるので駆除用に置いています。遠くまで噴射できるのでとても助かっています。

2025-09-22
用途:
スズメバチの駆除
教育・研究機関

職場でスズメバチがよくでるので駆除用にいつも購入しています。わりと遠くまで噴射できるのでいいと思います。

2025-05-12
用途:
果樹園(りんご)のスズメバチ駆除
日本農薬株式会社 様 (製造業)

作業用の軽トラとトラクターに全て設置しているのでスズメバチを発見しても安心です。

対象商品:
21820636
2024-09-02
用途:
庭、畑のハチよけ
Sazato 和香 様 (サービス業)

スズメバチがいる事もあるので、スズメバチにも効果があるこれを購入。ちょっと高いけど効果が高く安心できます。、

1人が参考にしています
2024-10-02
用途:
蜂対策
その他業種

足長には、これが良い。黄色に対しては、そこまでではありませんが、届く範囲と量、良いです。助かります。

2024-09-28
用途:
スズメバチ駆除
お食事処 みうらや 様 (飲食業)

取っ手が握りやすく、ジェット噴射の威力が凄く、駆除出来ました

対象商品:
21820636
2024-07-17
用途:
スズメバチ退治
建設業・工事業

仕事柄、ハチの巣に遭遇する確率が高いので必需品。オオスズメバチ以外には効果高い。噴射距離も長いので安全に巣を駆除できる。

2024-05-21
用途:
スズメバチ駆除に
その他業種

10cm未満ぐらいの巣を見つけ駆除用に使いましたが、これは本当に効きます

飛び回るスズメバチに近距離でまともにワンプッシュだけでもしっかり当てれば、その方向にそのまま落ちて行くぐらい速効性もあるので、噴射を続けると約45秒で空になると書いてありますが、結構長持ちします

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする