ゴキブリ超凍止ジェット除菌プラス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(230mL) 注文コード21820724 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

くぎづけ成分2倍!
くぎづけ成分を2倍配合し、さらに逃がしにくくなりました。冷却効果が出る前に、すばやいゴキブリの動きを鈍らせます。
新開発・広角噴射ノズル採用。
噴射角度が広い新ノズルにより、冷却範囲が広がりました。すばやいゴキブリにも噴霧がかかりやすく、逃がしません。
冷却効果で瞬間行動停止!
降下温度-85℃の冷却効果で、すぐにゴキブリの動きを止めて逃がしません。
除菌効果で処理後もきれい!
いろいろな細菌が付着しているゴキブリを処理した後の床や壁を、しっかり除菌します。
殺虫成分不使用。
殺虫剤を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。
使用後のニオイ・ベタつきなし。

トラスコ品番819-4066 適合害虫ゴキブリ アズワン品番65-0396-44
注意
※本品は行動停止剤であり、殺虫剤ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21820724 - 21445815 - ゴキブリ超凍止ジェット除菌プラス フマキラー ゴキブリ超凍止ジェット除菌プラス フマキラー 1個(210mL) 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21820724
2019-07-29
用途:
キッチンに現れたアイツの退治に

鍋を収納している引出しを開けたらすばしっこいアイツとご対面
普通の殺虫剤を噴霧できる環境ではないのでこいつの出番だと思って噴射するものの、冷気が直撃しない物陰に逃げ込まれると効果半減で結局行方不明に…

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする