金鳥の渦巻PRO太巻 蚊取り線香 屋外・アウトドア

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード21820855 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

屋外使用に最適!ヤブ蚊やハエにも効く!線香。太さ約2倍(メーカー比)。日本製。蚊にもハエにも効果あり!広い場所に最適!線香立て1個入(スチール製)。屋外で優れた効果約7時間。キャンプに!ガーデニングに!縁側・ウッドデッキに!釣りに!

適合害虫蚊成虫、ハエ成虫 燃焼持続時間(h)約7 用途【効能】ハエ成虫の駆除及び蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止 シリーズ金鳥の渦巻 アズワン品番65-0373-19 利用場所屋内屋外両用

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21820855
2025-04-06
用途:
夏用に早めに購入しておきました。

屋外時のヤブ蚊対策に購入してみました。
 これは初めて使う物なのでまだ使ってないですが、この夏で試したいと思います。

2024-11-06
用途:
夕方がヤバイ

夏の暑い日は、夕方になると一斉に攻撃してくる。
それもエース級のやつらが素早い動きでこちらの隙をついてくる。
そうなると、この太巻きで対抗する煙の量を確保しないと太刀打ちが出来ない。

対象商品:
21820855
2024-08-31
用途:
夏庭の手入れの必需品
建設業・工事業

通常品と比較して、太巻は煙の量も倍なので蜂除け・蚊除け効果大です。

3人が参考にしています
対象商品:
21820855
2024-09-12
用途:
外部工事時の虫除け
建設業・工事業

人工的な香りではないため長時間使っても嫌になることはありません。持ちもいいと思います。

対象商品:
21820855
2024-09-05
用途:
野外で使用
卸売・小売業

金鳥の蚊取り線香、太巻きなので野外で使用するのに便利です。

対象商品:
21820855
2024-05-02
用途:
工場作業時
ジイ・システム有限会社 様

1日長時間使用するのに通常のサイズを使用していて、切れたら追加していたのですが
こちらの太巻に変えてからは1日1巻でいいので、切れたか気にせずに使用できます。
効果的には、効いている感じがします。価格はモノタロウさんが一番安いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
21820855
2023-07-05
用途:
植木の剪定作業

金鳥の蚊取り線香太巻きが屋外の作業では最高です。
長持ちしますので作業途中で消えてしまうこともありません。

1人が参考にしています
対象商品:
21820855
2022-07-06
用途:
農作業時
製造業

火をつけなくても強烈な臭いです。これだけでも十分効きそうです。屋外使用が良いと思われます。太い為、なかなか火がつきません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする