アリがいなくなるシャワー液 アリの巣退治 1か月効果持続

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード21820925 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

【特長】1.メーカー開発の殺虫成分シラフルオフェンでアリの巣を根こそぎ退治!殺虫成分シラフルオフェンは優れた殺虫効果と安全性を有しています。アリの巣穴とその周辺に散布するだけで薬剤に接触したアリは駆除でき、2〜3日後にアリの活動が停止します。2.効き目長持ち!アリの巣穴とその周辺にまいておけば、約1ヵ月間アリの活動を抑えます。(使用環境により異なります)3.まきやすいシャワータイプ!シャワータイプなので、アリの巣穴等にスムーズに散布できます。4.ヒアリやアルゼンチンアリにも効く!特定外来生物に指定されているヒアリやアルゼンチンアリにも効きます。

適合害虫アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ 用途【適用害虫】アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ【効能】アリの巣の駆除【有効成分】シラフルオフェン効きめの仕組み> 利用場所屋外

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21820925
2020-10-17
用途:
マンション玄関周りの花壇
電気・ガス・熱供給・水道業

たくさんのアリの巣に流し込むように振りかけたが、翌日は蟻の姿なしでした。効果抜群

1人が参考にしています
対象商品:
21820925
2019-10-03
用途:
庭にまきました。
その他業種

庭の木や地面の至る所に蟻が巣を作って困っています。1リットルでは量が足らないので、大きいサイズの物があると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
21820925
2017-07-13
用途:
花壇周り
製造業

使用した次の日からアリがいなくなった。シャワー液なので、使いやすかった。
ただ、効果が約1か月との事なので、−1です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする