イノウエ
イノウエの ヘラ/盛板/コテ
イノウエの ヘラ
イノウエの ステンレスヘラ
PC柄滑り止め付き ヘラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
215
注文コード
21821808
品番
#8
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
すべり止め付き柄なので使いやすい!
先が0.4mm厚でしなりがあり、パテ作業にも使用できます。
全長(mm)
215
刃先(mm)
242
材質
PC柄ステン
厚さ(mm)
0.4 ステン