宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
混毛 1/4丁刷毛 3行
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21821975
品番
3行
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。
ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。
刷毛幅(mm)
80
毛丈(mm)
45
仕様
柄付き
全長(mm)
360
種類
刷毛
材質(毛)
混毛(馬毛、ナイロン)
行数
3行
主な用途
掃除用、左官用
毛色
黒色
玉厚(mm)
22