宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
ミニ赤柄ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21822036
品番
-
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
取りにくい隅の汚れ落としに最適。
刷毛幅(mm)
110
毛丈(mm)
50
用途
バケツ、プラ舟などの洗い作業に。
全長(mm)
400
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
左官用
毛色
白色
玉厚(mm)
40