ヘックスローブソケット セット E型 ワンタッチタイプ

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード21822212 品番M-Q15031
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。

差込角(mm)9.5 用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20 材質CRV 全長(mm)210(ホルダー)
注意
※手作業専用の商品なのでエアーや電動などの動力工具では絶対に使用しないで下さい。本来の用途以外での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21822212
2025-05-02
用途:
自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ピッタリフィットしてしっかりトルクが掛かるので安心して使用出来ます

対象商品:
21822212
2024-10-23
用途:
自動車整備
その他業種

普通に使う分には何ら問題の無い商品です。
各部の仕上げ・材質・刻印の位置等、一流メーカー品に比べれば若干見劣りはしますが価格の魅力を考えたらこちらになりますね。
ハイトルクで酷使する事が無ければ、それなりに耐久性もあるでしょう。

1人が参考にしています
2024-12-02
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使用できて値段を考えると十分満足です。使用頻度は多くないですがなければ困るので安く揃えられてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
21822212
2024-07-16
用途:
車のオルタネーターの交換時に
運輸・通信業

初めてオルタネーターを交換したんですが、これが無いとエンジンに突き刺さっているネジを外せ無かった。大変助かりました。

対象商品:
21822212
2023-09-09
用途:
手廻り工具
株式会社川田商会 協栄自工 様

工場で使う手廻り工具に購入しました。
モノタロウ製のソケットは使えます。

マグネットソケットホルダーの縦に使う短いのを出して欲しいです。

対象商品:
21822212
2023-04-14
用途:
欧州車のブレーキメンテに。
農・林・水産業

欧州車のフロントブレーキローターを交換するためにはキャリパーを外す作業が必須のために購入しました。5年に1度使用するかしないかの工具ですが、安価で購入出来るのはモノタロウの良いところですね。クリアランスも問題ありませんでした。

対象商品:
21822212
2023-02-18
用途:
自動車シートの交換

NDロードスターのシート交換に使用するため購入。E12コマだけを購入するか迷ったのですが、それほど高いものでもないし、1コマだけだと紛失しやすいため、あえてセットを購入しました。実際に使用し、しっかりした作りに好感が持てます。買って正解でした。

対象商品:
21822212
2022-09-28
用途:
トランスミッションの修理

外国製トランスミッションの分解整備をする為の工具を購入しました。有名な工具メーカーにするか迷いましたがモノタロウ製品の価格に魅力を感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする