ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ

(91件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード21822228 品番M-Q15030
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。

差込角(mm)9.5 用途六角穴付きボルトの締め・緩めに セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー)
注意
※手作業専用の商品なのでエアーや電動などの動力工具では絶対に使用しないで下さい。本来の用途以外での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 91
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21822228
2026-02-18
用途:
車やバイクの整備
SOUL ART&ROD 様

工具箱をセットで運ぶのが重いので、外仕事の際に重宝しています。

対象商品:
21822228
2025-05-14
用途:
バイクのフロントフォークをバラすのに使用
サービス業

フロントフォークのオーバーホールの為に購入しました。L型は持っていましたが供回りしてしまうのでこちらとインパクトで問題なく分解できました。

対象商品:
21822228
2024-09-10
用途:
バイク整備
運輸・通信業

ブレーキキャリパー脱着に探してたら手頃の値段だったので購入。今の所は普通に使えてます。あとは耐久性ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
21822228
2024-05-03
用途:
バイク整備に
教育・研究機関

必要なことが増えてきたので、安かったので思い切って買いました。あると何かと重宝します。

対象商品:
21822228
2024-06-05
用途:
バイクのメンテナンス用

レンチは持っているのですがビットが欲しくてセットで購入しました。

対象商品:
21822228
2024-07-22
用途:
オイル交換等
製造業

他社よりも価格がリーズナブルですが、素材等は変わらないのでこちらが買いです。

対象商品:
21822228
2024-01-20
用途:
固着がひどく、六角レンチではねじれてしまうとき
製造業

六角レンチで固着したねじ、ボルトなど外すときねじれてしまうが、
ラチェットで回しやすく、ねじれにくい。
ロングがあるとうれしい。

2023-04-12
用途:
バイクなどの整備に
医療・福祉・介護関連業

これまで六角レンチしか持っていませんでしたが、電動工具などでも使えるように買いました。コスパよく十分使えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
RoHS2発行可能でしょうか。
回答:
発行不可となります。
2022-05-19
質問:
ビット部:S2という材質はどのような鋼なのでしょうか。
回答:
S2は米国試験材料協会のASTM規格の合金工具鋼となります。
1人が参考にしています
2022-05-19
質問:
ビット部にコーティングはされているのでしょうか。
回答:
サンドブラスト処理及び防錆加工が施されています。
2022-05-19

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする