アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 補修材
アルテコ(ALTECO)の 外壁/内壁用
PA穴うめシールパテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
注文コード
21822928
品番
P02
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、防水性も良好
難燃性(自己消火性)のパテ
シール後、水性/油性各種ペンキの塗付が可能
用途
エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール
屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール
色
ライトグレー
特性
耐水性、防水性、難燃性
タイプ
非硬化性パテ
主成分
無機充填剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.5kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のかかる所へは使用しないこと
※圧力・水圧のかかる所には使用しないこと