トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(2組) 注文コード 21822937 品番 MKEPG-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。
防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。
違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。

NRR値22 半透明 コードなし 材質シリコン ケースあり 寸法(mm)直径20×厚さ8 質量(g)(本体)4、(ケース)29 ケース寸法(mm)34×95×18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

How to use Mack's? Moldable Silicone Earplugs
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21822955
2021-03-23
用途:
耳栓
サービス業

もう少しやわらかいほうが耳にフィットするとおもう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする