MKEPG-WH1 トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ メテックス 21822964

トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(6組)
半透明
内容量1箱(6組)注文コード21822964品番MKEPG-WH1
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。
防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。
違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。

NRR値22半透明コードなし材質シリコンケースあり寸法(mm)直径20×厚さ8質量(g)(本体)4、(ケース)70ケース寸法(mm)70×90×17RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

How to use Mack's? Moldable Silicone Earplugs
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21822955
2021-03-23
用途: 耳栓
サービス業

もう少しやわらかいほうが耳にフィットするとおもう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする