トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6組) オレンジ 注文コード21822973 品番MKEPG-OR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。
防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。
違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。

NRR値22 オレンジ コードなし 材質シリコン ケースあり 寸法(mm)直径20×厚さ8 質量(g)(本体)4、(ケース)70 ケース寸法(mm)70×90×17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

How to use Mack's? Moldable Silicone Earplugs
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21822955
2021-03-23
用途:
耳栓
サービス業

もう少しやわらかいほうが耳にフィットするとおもう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする