ミニ耕運・除草機

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21823138 品番LGC120N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,630 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)2.0 回転数(min-1[回/分])300 ハンドル形状ループハンドル 質量(kg)3.64(電池含む) 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、刃×2、ピン×2 用途家庭菜園や花壇などの土ほぐしに最適。 連続使用時間(分)(無負荷約49 バッテリーリチウムイオン 充電時間(時間)1 寸法(縦×横×高さ)(mm)230×1370×340 長さ設定範囲(mm)1370〜1570 耕深(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21823138
2017-09-10
用途:
畑の耕し
カベ リン 様 (建設業・工事業)

楽に使いやすさは良いと思いますが、バッテリーが一つでなく、2つ有れば、良かったのが残念

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする