36V自給式ナイロントリマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21823165 品番GLC36N
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

お庭の芝、雑草のお手入れに最適な自給式ナイロントリマー。
36Vバッテリー式で充分な作業時間と効率を確保しました。
刈込幅も30cmと広範囲を効率的にキレイに整えられます。
庭石まわり、キワも安全スピーディ・パワフルに刈り取れます。

バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.0 刈り幅(mm)300 回転数(min-1[r.p.m])6500〜8500 充電時間(分)100 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)3.14(電池含む) 寸法(縦×横×高さ)(mm)880×300×1000〜1300 付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ショルダーストラップ、ナイロンスプール×3(1つは本体装着)、保護メガネ、予備スプールカバー 連続使用時間(分)(無負担)TURBOモード:約29、ECOモード:約49 トラスコ品番769-7660 電源タイプ充電式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする