ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30本) 注文コード21823323 品番ZCT-T30L20
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

純正溶着式ナイロンコード。
分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。

寸法(mm)
刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。
エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
長さ(m)0.2 本体質量(g)195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
高刈りの草刈り
農・林・水産業

ハイエアー50で使用しています。今までは2.2mm角のプロエアー用のナイロンコードを使っていたのですが、耐久力が不足し、燃料はまだあるのにコードを交換する必要がありました。このコードは3.0mm角で耐久力があり、燃料補給まで使えます。また切れ味も良いです。満足しています。

対象商品:
21823323
2016-06-23
用途:
草刈り
サービス業

購入して良かった。30本入りですが50本入りがあったらいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする