帆布靴カバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21823472 品番 239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

靴の上から被せる帆布製の靴カバーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー 種別シューズカバー 材質キャンバス キナリ 区分繰り返し利用 タイプショート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
仕上げ工程現場
株式会社藤田建装 様 (建設業・工事業)

使い捨てにあらず、耐久性が高い為に継続使用が出来て利便性が高い

対象商品:
21823488
2022-03-01
用途:
トラック荷台で使用(衛生面で)
横浜倉庫株式会社 様 (運輸・通信業)

まあこんなものかなといった感じで特筆事項はありません

対象商品:
21823488
2017-02-18
用途:
機械設置

当日出荷の表記が、3日遅れで出荷その理由さえも、語られず、
不満です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする