曜日別特売
72 レディすべり止め手袋 天牛(富士手袋工業) 21823497

72 レディすべり止め手袋 天牛(富士手袋工業) 21823497
72 レディすべり止め手袋 天牛(富士手袋工業) 21823497
72 レディすべり止め手袋 天牛(富士手袋工業) 21823497
72 レディすべり止め手袋 天牛(富士手袋工業) 21823497

レディすべり止め手袋

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5双)注文コード21823497品番72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

女性にうれしい小さめサイズです。

用途ガーデニング、園芸、一般作業、DIYに。サイズ女性用全長(cm)21中指長(cm)7.5手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)18材質綿・ポリエステル・レーヨン生成質量(g)55質量(g/ダース)275ゲージ数7機能滑り止め付入数(双)5糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材綿・ポリエステル・レーヨン性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21823497
2024-07-31
用途: 工場内作業
製造業

普通の軍手が大きいと感じる女性には
ちょうどいいサイズだと思います。
軍手は大きすぎると扱いずらく逆に危険でもあるので
女性のいる作業場としてはありがたいサイズでした。

対象商品 : 21823497
2023-06-18
用途: 製造品の検品
その他業種

サイズ的にぴったりで作業もしやすいのですが、滑り止めのゴムが少し多いのが気になりました。

対象商品 : 21823497
2019-12-06
用途: 庭作業や、野外での手を使った作業。
教育・研究機関

ピンクのドットがかわいい。やや小さいのでエル版があるといい。

1が参考にしています
対象商品 : 21823497
2019-09-12
用途: 庭掃除
その他業種

日常の掃除、庭の草むしり墓掃除等々汚れ仕事に使います。家内は手が小さいので普通の軍手はダブダブ価格が高いのが難点

1が参考にしています
対象商品 : 21823497
2019-09-07
用途: バイクのメンテ

女性が使うのに、ピンクで重宝しています。使い勝手、価格は問題ありません。

対象商品 : 21823497
2018-04-24
用途: 新聞配達
製造業

女性用でちょうど良いサイズで厚みも厚すぎずポストに挟まれることも少なく作業効率があがりました。

対象商品 : 21823497
2018-08-17
用途: 作業全般

作りがしっかりしていて品質は十分満足できる商品です。

対象商品 : 21823497
2017-10-11
用途: 紙器製造

女性用の軍手はサイズと色。以前黄色のポチポチのタイプを一度だけ買った事があるのだが、女性軍から「やっぱりピンク!」と言われたので、それからはずっとこの軍手をリピ買い。サイズはどんな女子(時々男子)にもぴったりで良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする