※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TF
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
注文コード
21824216
品番
MGPM20TF-150Z-XB22
参考基準価格(税別)
¥34,160
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
150
仕様
(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJ搭載
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード