曜日別特売
MGPM20TF-20Z-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TF SMC 21824225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TF

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
注文コード
21824225
品番
MGPM20TF-20Z-M9NWVL
参考基準価格(税別)¥27,780販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする