曜日別特売
MGPM20TF-30Z-XC4 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TF SMC 21824313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TF

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
注文コード
21824313
品番
MGPM20TF-30Z-XC4
参考基準価格(税別)¥23,380販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
30
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする