ISE80-02-A-C 2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用(正圧用) (ISE80-02-〜) SMC 21824415

2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用(正圧用) (ISE80-02-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21824415 品番ISE80-02-A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,950
この商品は105種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。
IP65
RoHS対応。
低リーク。VCR, Swagelok対応継手の選択可能。
背面配管、下方向配管。

電源電圧(V)DC12〜24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆説保護付) 使用流体SUS630およびSUS304を腐食させない流体 消費電流(mA)45以下 設定圧力範囲(MPa)-0.105〜1.100 耐圧力(MPa)2 繰返し精度±0.2%F.S.±1digit以下 入出力NPNオープンコレクタ2出力 定格圧力範囲(MPa)-0.100〜1.000 配管(02) R1/4(M5めねじ付) 配管方向(-) 背面配管 出力仕様(A) NPNオープンコレクタ2出力 表示単位(-) 単位切換機能付 オプション(C) パネルマウントアダプタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする