電源電圧(V)DC12〜24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆説保護付)
使用流体SUS630およびSUS304を腐食させない流体
消費電流(mA)45以下
設定圧力範囲(MPa)-0.105〜1.100
耐圧力(MPa)2
繰返し精度±0.2%F.S.±1digit以下
入出力NPNオープンコレクタ2出力
定格圧力範囲(MPa)-0.100〜1.000
配管(02) R1/4(M5めねじ付)
配管方向(-) 背面配管
出力仕様(A) NPNオープンコレクタ2出力
表示単位(M) SI単位固定
ブラケット(A) ブラケット A
リード線(-X501) リード線長さ3m