ISE80-02-N-M-X501 2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用(正圧用) (ISE80-02-〜) SMC 21824826

2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用(正圧用) (ISE80-02-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21824826 品番ISE80-02-N-M-X501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,450
この商品は105種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。
IP65
RoHS対応。
低リーク。VCR, Swagelok対応継手の選択可能。
背面配管、下方向配管。

電源電圧(V)DC12〜24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆説保護付) 使用流体SUS630およびSUS304を腐食させない流体 消費電流(mA)45以下 設定圧力範囲(MPa)-0.105〜1.100 耐圧力(MPa)2 繰返し精度±0.2%F.S.±1digit以下 入出力NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(MPa)-0.100〜1.000 配管(02) R1/4(M5めねじ付) 配管方向(-) 背面配管 出力仕様(N) NPN オープンコレクタ1出力 表示単位(M) SI単位固定 リード線(-X501) リード線長さ3m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21824826 ISE80-02-N-M-X501 43311338 ISE20C-X-M-02-W-X502 ISE20C(H) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 SMC ISE20C(H) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする