RAP-1 パパリペア 高森コーキ 21826586

パパリペア

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード21826586品番RAP-1
参考基準価格(税別)¥2,528販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

曲面や角の補修もラクラク直せる。
粘土状のスティックパテにカラーパウダーを練りこみ補修します。
大きいキズや深いキズ、特に曲面や角の補修に最適です。
パテは硬化後、キズに定着しはがれません。また肉痩せは全くありません。(作業後24時間で完全硬化)
耐熱性、耐久性に優れ、腐食にも強く、室内、屋外を問わず、使用可能。
補修後は塗装、穴あけなど二次加工が可能。

用途
木製品の曲面、平面、壁面にできたへこみ、欠け、えぐれ、ひび割れ等あらゆるキズに。
成分【カラーパウダー】顔料、他、【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他、【スティックパテ】エポキシ樹脂セット内容カラーパウダー8色、パウダー密着液、スティックパテ、ヘラ、筆<中敷裏>サンドペーパー2種、パレット、混合表危険物の類別非危険物
注意
※お子様の手の届かない場所に置いてください。誤って食べたり、舐めたりした場合は医師の診断を受けてください。
※用途以外には使用しないでください。
※換気を充分に行いながら作業してください。
※直射日光や高温になる場所での保管はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21826586
2023-05-16
用途: 家具の角の色落ち
アットベーシス

使用後の余った塗料の保存方法を具体的に明記して欲しい。

対象商品 : 21826586
2018-05-31
用途: フローリングの凹み
その他業種

フローリングの凹み、テーブルのキズに使用しましたが、ナチュラルなカラーは作れましたが、フローリングのアイボリーウッディホワイトの色がなかなか作り出せず粘土だけを埋めた感じになっています。
色作り難し過ぎます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする