パパリペア ミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21826604 品番RAP-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

曲面や角の補修もラクラク直せる。
粘土状のスティックパテにカラーパウダーを練りこみ補修します。
大きいキズや深いキズ、特に曲面や角の補修に最適です。
パテは硬化後、キズに定着しはがれません。また肉痩せは全くありません。(作業後24時間で完全硬化)
耐熱性、耐久性に優れ、腐食にも強く、室内、屋外を問わず、使用可能。
補修後は塗装、穴あけなど二次加工が可能。

用途木製品の曲面、平面、壁面にできたへこみ、欠け、えぐれ、ひび割れ等あらゆるキズに。 成分【カラーパウダー】顔料、他、【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他、【スティックパテ】エポキシ樹脂 セット内容カラーパウダー3色(ナチュラル)、パウダー密着液、スティックパテ、ヘラ、筆<中敷裏>サンドペーパー2種、パレット、混合表 タイプダーク 危険物の類別非危険物
注意
※お子様の手の届かない場所に置いてください。誤って食べたり、舐めたりした場合は医師の診断を受けてください。
※用途以外には使用しないでください。
※換気を充分に行いながら作業してください。
※直射日光や高温になる場所での保管はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする