カラーパウダー3色セット ミニ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプナチュラル 注文コード21826622 品番RAP-7
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

リペアの達人専用
パウダー密着液と一緒にご使用ください。
主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。
超微粒子粉末着色剤です。
パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。

用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに 成分【カラーパウダー】顔料、他 セット内容カラーパウダー3色(ナチュラル) タイプナチュラル 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しないでください。
※パウダーは水でも溶けますが定着しません。必ずパウダー密着液をご使用ください。
※パウダーの量は一定ですが、比重の関係で外観上の容量に差が出る場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21826622
2021-04-28
用途:
楽器製作時
欧秀尺八工房 様

3色セットで、とても親切な商品です。
一度に多量に使うものではないので、大変助かっています。
可能であれば、必要とする自由な色の組み合わせが出来たら最高です。
良い商品です。

対象商品:
21826647
2019-07-10
用途:
木工パテの着色
大内工機 様

商品容量が写真で分かりにくい。思っていたよりすくなかった。

対象商品:
21826613
2018-01-19
用途:
建材キズ補修時の色付け

シンナーに溶いても良いし、クリアーラッカーに溶いても良し、混ぜ合わせことができるので微妙な色の調整ができます。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする