高森コーキ
高森コーキの 補修材
高森コーキの 木工補修材
パウダー密着液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21826656
品番
RMP-13
参考基準価格(税別)
¥638
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
カラーパウダー専用調色・密着液。
成分
エタノール、エチルエステル、他
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
水溶性
注意
※パッケージ裏面の注意事項をよくお読みください。