ママリペア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21826683 品番RAM-1
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

引っ掻きキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。【キズ消しクレヨン】
クレヨンタイプで手軽に使用できます。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。【穴埋めキャラメル】
ネジ穴、ビス穴、キズに埋めて簡単に補修できます。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。

用途
クレヨン:家具、フローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に
「穴埋めキャラメル」:柱、鴨居、クロス壁などネジ穴、ビス穴のキズ補修
成分【キズ消しクレヨン】石油系ワックス、顔料、パラフィン、牛脂硬化剤【穴埋めキャラメル】天然ワックス、顔料、植物油 セット内容キズ消しクレヨン6色、穴埋めキャラメル3色(ホワイト×2、ナチュラル×1、ダーク×1)、ヘラ、スチールウール、木目書きペン 危険物の類別非危険物
注意
※パッケージ裏面の注意事項をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする